画像準備中

端子板・付属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83276324 品番10P-3号A端子板(椀座付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
使用温湿度範囲-20〜60℃、30〜90%RH以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-20〜60℃、30〜90%RH以下(結露のないこと) 使用場所屋内および屋外用器具箱内 端子構造片側はんだー片側ねじ 10列 3段 絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間) 耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間) 取付ねじ木ねじΦ3.1×20:2個(添付品) 端子バインドねじM3×6(ねじ端子) 適合芯線サイズ(mm2)0.5〜2 質量(g)約185 ねじ部椀座付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする