オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
防水キャプコン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
取付ねじ
CTG28(G1)
注文コード
83277679
品番
OA-W2820
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:黒、Oリング:黒
適合電線径(Φmm)
13〜20
取付穴径(Φmm)
34
取付ねじ
CTG28(G1)
適合板厚(mm)
5.5以下
本体質量(g)
約71