オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
防水キャプコン
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
取付ねじ
CTG16(G1/2)
注文コード
83277855
品番
OA-W16-1151RSC1
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
ライトグレー
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
4〜9
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
適合板厚(mm)
4以下
本体質量(g)
約12
適合コネクタ外径(Φmm)
14以下
穴数
1