シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 外付けドライブ・ストレージ
シュナイダーエレクトリックの その他サーバー
APC NetShelter Rack PDU Advanced Door Switch
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83278215
品番
APDU1303
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
APC NetShelter Rack PDU Advanced ドアスイッチ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4481-43
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。