画像準備中

APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83278240 品番APDU10452ME
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-21
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする