NetBotz Rack Monitor 750

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83278459 品番NBRK0750
参考基準価格(税別)¥616,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-20
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする