防水キャプコン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 取付ねじCTG22(G3/4) 注文コード83278519 品番OA-W22-0801RSEC1
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は取付ねじ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP67 ライトグレー タイプ耐候性 適合電線径(Φmm)5〜8 取付穴径(Φmm)28 取付ねじCTG22(G3/4) 適合板厚(mm)6以下 本体質量(g)約35 適合コネクタ外径(Φmm)19以下 穴数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83278424
2023-04-18
用途:
良い
アキュア株式会社 様 (サービス業)

このメーカーしかLANケーブルを通すのに的確な
製品がなかったので非常にたすかりました。
購入前にメーカーからサンプルを取り寄せて合うかどうをためしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする