防水キャプコン 耐侯性ロング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード83278774 品番OA-W1613E-13L
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。

保護等級IP67 タイプ耐候性 適合電線径(Φmm)11〜13 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25〜80 本体質量(g)約17 用途取付穴の厚い場合に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする