オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
注文コード
83278835
品番
JB-WSB049070BJ
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
タイプ
耐油性
使用温度範囲(℃)
-25〜80
適合電線径(Φmm)
6〜9
本体質量(g)
約58