保護等級IP67
タイプ穴開けタイプ2
本体質量(g)約695
寸法(Φ×mm)A:28×1、B:21×5、C:28×1
付属品-
仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)-40〜65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×121
色(フタ)透明スモークブラウン
材質(フタ)ポリアリレート
穴あけ寸法(Φmm)A面:28×1個、B面:21×5個、C面:28×1個
耐環境性耐油性・耐候性
フタの種類HIGH
DINレール付