オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油・耐候
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴開けタイプ1/フリー
色(フタ)
ベージュ
注文コード
83279325
品番
JB-WLQ220HBJ-01
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
タイプ
穴開けタイプ1/フリー
本体質量(g)
約740
寸法(Φ×mm)
B:21×5
付属品
M4×8タッピングねじ2個
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)
-40〜80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×151×121
色(フタ)
ベージュ
材質(フタ)
PBT(GF30%)
穴あけ寸法(Φmm)
B面:21×5個
耐環境性
耐油性・耐候性
フタの種類
HIGH
DINレール
なし
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。