オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油・耐候
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴開けタイプ2
色(フタ)
透明スモークブラウン
注文コード
83279343
品番
JB-WLQ220BJ-C-D02
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
タイプ
穴開けタイプ2
本体質量(g)
約555
寸法(Φ×mm)
A:28×1、B:21×5、C:28×1
付属品
-
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)
-40〜65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×151×82
色(フタ)
透明スモークブラウン
材質(フタ)
ポリアリレート
穴あけ寸法(Φmm)
A面:28×1個、B面:21×5個、C面:28×1個
耐環境性
耐油性・耐候性
フタの種類
LOW
DINレール
付
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。