オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油・耐候
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴なし
色(フタ)
透明スモークブラウン
注文コード
83279368
品番
JB-WLQ135HBJ-C-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
タイプ
穴なし
本体質量(g)
約480
付属品
-
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)
-40〜65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×151×121
色(フタ)
透明スモークブラウン
材質(フタ)
ポリアリレート
穴あけ寸法(Φmm)
-
耐環境性
耐油性・耐候性
フタの種類
HIGH
DINレール
付
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。