オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
防水中継ボックス 耐油・耐候
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴なし/フリー
色(フタ)
透明スモークブラウン
注文コード
83279386
品番
JB-WLQ135HBJ-C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
タイプ
穴なし/フリー
本体質量(g)
約460
付属品
M4×8タッピングねじ2個
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)
-40〜65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×151×121
色(フタ)
透明スモークブラウン
材質(フタ)
ポリアリレート
穴あけ寸法(Φmm)
-
耐環境性
耐油性・耐候性
フタの種類
HIGH
DINレール
なし
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。