保護等級IP67
タイプ穴開けタイプ1/フリー
本体質量(g)約380
寸法(Φ×mm)A:21×1、B:21×2、C:21×1
付属品M4×8タッピングねじ2個
仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)PBT(GF30%)
使用温度範囲(℃)-40〜80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×151×82
色(フタ)ベージュ
材質(フタ)PBT(GF30%)
穴あけ寸法(Φmm)A面:21×1個、B面:21×2個、C面:21×1個
耐環境性耐油性・耐候性
フタの種類LOW
DINレールなし