防水中継ボックス 耐油・耐候

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ穴なし 色(フタ)透明スモークブラウン 注文コード83279447 品番JB-WLQ100BJ-C-D
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。

保護等級IP67 タイプ穴なし 本体質量(g)約290 付属品- 仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様 材質(本体)PBT(GF30%) 使用温度範囲(℃)-40〜65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×116×74 色(フタ)透明スモークブラウン 材質(フタ)ポリアリレート 穴あけ寸法(Φmm)- 耐環境性耐油性・耐候性 フタの種類- DINレール
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする