オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
ブラインドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
タイプ
耐候性
注文コード
83279508
品番
JB-BC16EBJ
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
タイプ
耐候性
材質
本体:ナイロン66、Oリング:NBR
適合品番
JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
仕様
CTG16めねじ仕様(ベージュ)
材質(本体)
ナイロン66
材質(Oリング)
EPDM