オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
オームバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
83279788
品番
OV-4BK100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
結束物への負荷を最小限にする軟性素材。
結束後にカットした部分も使用可能。
寸法(Φmm)
3〜100
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-20〜70
本体質量(kg)
約2
用途
光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束