フィルタ式ミストキャッチ本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
最大風量(m3/min)8/10
内容量1台注文コード83280068品番OMC-F110A
参考基準価格(税別)¥232,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

捕集効率99.8%以上。
低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。

方式【捕集】フィルタ式最大風量(m3/min)8/10捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)モーター定格出力(kW)0.4(2P)定格消費電流(A)2.0/2.0以下使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)騒音値(dB)約63(機側1m)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1吸入口径(Φmm)125本体質量(kg)約30.0ドレン排出口Φ19パイプセット内容本体:1台、Φ、125ダクトフランジ:1個、ダクトホース用バンド:2個、ドレンホース:2m、ドレンホースバンド:1個、防振ゴム:4個、取扱説明書:1部仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする