方式【捕集】静電式
最大風量(m3/min)12/14
捕集効率(%)99以上(重量法)
定格電圧(V)三相200(50/60Hz)
モーター定格出力(kW)0.4(2P)
定格消費電流(A)1.7/1.9以下
定格消費電力(W)370/540以下
使用温湿度範囲0〜40℃/10〜80%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約79
吸引温度(℃)最高+40
オゾン濃度0.04ppm未満
表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)
外部出力警報出力2c、AC250V 2A、DC30V 2A
吸入口径(Φmm)148
塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)
本体質量(kg)約52.0
ドレン排出口Φ18パイプ
仕様省エネ・高捕集、【吸引可能ミスト】油性・水溶性オイルミスト、【最高吸引ミスト濃度】300mg/min3、【安全回路】スパーク多発時・高電圧短絡時・扉開放時(高電圧遮断・モータ停止)、【高電圧出力】HV:DC-9kV/-8kV/-7kV・LV:DC-6kV/-5kV/-4kV(基板上スイッチで切換え)