画像準備中

静電式ミストキャッチ本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83280366 品番 OMC-E310
参考基準価格(税別)¥646,800 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

ミストをイオン化。
業界No.1の高捕集率。
油煙・水溶性ミストにも対応。

方式【捕集】静電式 最大風量(m3/min)7/8 捕集効率(%)99以上(重量法) 定格電圧(V)三相200(50/60Hz) モーター定格出力(kW)0.2(2P) 定格消費電流(A)1.3/1.4以下 定格消費電力(W)240/320以下 使用温湿度範囲0〜40℃/10〜80%RH以下(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約74 吸引温度(℃)最高+40 オゾン濃度0.04ppm未満 表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤) 外部出力警報出力2c、AC250V 2A、DC30V 2A 吸入口径(Φmm)148 塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当) 本体質量(kg)約51.0 ドレン排出口Φ18パイプ 仕様省エネ・高捕集、【吸引可能ミスト】油性・水溶性オイルミスト、【最高吸引ミスト濃度】300mg/min3、【安全回路】スパーク多発時・高電圧短絡時・扉開放時(高電圧遮断・モータ停止)、【高電圧出力】HV:DC-9kV/-8kV/-7kV・LV:DC-6kV/-5kV/-4kV(基板上スイッチで切換え)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする