オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
マグネットステー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83280524
品番
OKF-MS01
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合品番
OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW
固定方法
マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定
色(本体)
黒
本体質量(kg)
約0.3(2個/SET)
付属品
蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個