画像準備中

自動巻取りフィルター本体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)350 注文コード83280585 品番OKF-A350-BT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。

幅(mm)350 長さ(m)2.4 セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)9.8 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V 電池寿命約2年 接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源) 固定方法マグネット又はネジ固定 難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター) 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告 巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア 本体質量(kg)約0.85 仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする