画像準備中

EVAPROドレン水処理装置

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83280838 品番OCJ-M060-AW
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 取付け方法側面・埋込・据置取付 処理方法超音波霧化式 処理能力(mL/h)650 定格電圧(V)単相AC100〜240 消費電力(W)5(処理動作時82) 使用温湿度範囲10〜50℃/85%RH以下(結露無き事) 保護機能オーバーフロー検出 出力オーバーフロー時 接点出力1点 無電圧a接点 AC250V 3A 抵抗負荷(異常時) 騒音レベル(dB(A))約52 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×200 本体質量(kg)約6.5 仕様ワイドレンジ、霧化動作:フロートスイッチによる一定量以上ON 以下OFF、二次ドレンパイプ:Φ13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする