画像準備中

EVAPROドレン水処理装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83280874 品番OCJ-F004-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 取付け方法側面取付 処理方法吸水フィルタ気化式 処理能力(mL/h)40 定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3 使用温湿度範囲10〜50℃/85%RH以下(結露無き事) 保護機能なし 出力なし(異常時) 騒音レベル(dB(A))約49 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×220 本体質量(g)約900 仕様【二次ドレン用穴】R1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする