オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
EVAPROドレン水処理装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83280899
品番
OCJ-F002-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋内
取付け方法
側面取付
処理方法
吸水フィルタ気化式
処理能力(mL/h)
20
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
1.5
使用温湿度範囲
10〜50℃/85%RH以下(結露無き事)
保護機能
なし
出力
なし(異常時)
騒音レベル(dB(A))
約46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×80×135
本体質量(g)
約600
仕様
【二次ドレン用穴】R1/8