使用場所屋内
取付け方法据置・側面取付
処理方法ヒータ式
処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)
定格消費電流(A)4.5
消費電力(W)900
使用温湿度範囲0〜50℃/35〜85%RH以下(結露無き事)
出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷
保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)
方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式
塗装色ベージュ(5Y7/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340
本体質量(kg)約12.0