画像準備中

盤用クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)1335/1490 注文コード83280978 品番OCA-S2900BC-A200-UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥574,000
この商品は定格消費電力など52種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 取付け方法側面取付型 冷却能力(W)2600/2900 定格電圧(V)三相AC200(50/60Hz) 定格消費電流(A)4.8/4.8 最大消費電流(A)5.7/6.2 始動電流(A)19.8/19.0 定格消費電力(W)1335/1490 最大消費電力(W)1820/1970 電動機出力(W)900(圧縮機) 使用温湿度範囲20〜50℃/85%RH以下(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約69 温度設定範囲(℃)30〜45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 耐振動性能振動数10〜150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 保護等級内部循環IP54相当 適合規格UL60335-2-40 冷媒R407C(980g) 地球温暖化係数(GWP)1770 塗装色ベージュ(5Y7/1相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×1350 本体質量(kg)約59.0 仕様【取付・設置方法】埋込対応/ダクト対応/ルーバー付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする