曜日別特売
B-112 戸田式卓上型霧箱 ラド 83281146

戸田式卓上型霧箱

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード83281146品番B-112
参考基準価格(税別)¥875,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800

ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。

仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売りアズワン品番67-7975-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする