画像準備中

ユーノビファイル A4 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード83281198 品番F567-0
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

最大80mm厚、新機構ユーノビとじ具を使用したスムーズに背幅が変わる2穴ファイル。
書類量に応じて背幅が変わるので、ファイルスペースの無駄を節約。
ポリ足を引っ張らなくても押さえるだけでしっかりとまる簡単操作。

仕様●サイズ:幅15×奥行き221×高さ302mm●規格:A4・S型 2穴●収容量:コピー用紙800枚●材質:表紙/紙、綴じ具・綴じ足/ポリプロピレン●重量:143g アズワン品番68-0506-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする