(1件のレビュー)
内容量1本
仕様●容量:500mL●成分:99.5vol%以上のエタノール●分類:雑貨品●個装サイズ:71×71×180mm●個装重量:450g●CAS No.:64-17-5
注文コード83281234
品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。
手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。