曜日別特売
- 植物性発酵無水エタノール 大洋製薬 83281250

植物性発酵無水エタノール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様●容量:100mL●成分:99.5vol%以上のエタノール●分類:雑貨品●個装サイズ:45×45×111mm●個装重量:100g●CAS No.:64-17-5注文コード83281250品番-
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥834
販売価格(税別)
758

サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。
手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。

仕様●容量:100mL●成分:99.5vol%以上のエタノール●分類:雑貨品●個装サイズ:45×45×111mm●個装重量:100g●CAS No.:64-17-5アズワン品番68-1890-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: オイルスプレーを作るため
サービス業

アロマオイルをスプレーにする為に購入。
他のものより、若干容量が多い為ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする