画像準備中

盤用クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)770/860 注文コード83281346 品番OCA-S1600BC-A200-RUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥484,000
この商品は定格消費電力など52種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 取付け方法側面取付型 冷却能力(W)1290/1440 定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz) 定格消費電流(A)4.2/4.3 最大消費電流(A)4.9/5.5 始動電流(A)14.4/13.8 定格消費電力(W)770/860 最大消費電力(W)930/1090 電動機出力(W)470(圧縮機) 使用温湿度範囲20〜50℃/85%RH以下(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約67 温度設定範囲(℃)30〜45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 耐振動性能振動数10〜150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 保護等級内部循環IP54相当 適合規格UL60335-2-40 冷媒R407C(450g) 地球温暖化係数(GWP)1770 塗装色ベージュ(5Y7/1相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×220×950 本体質量(kg)約36.5 タイプボトムフロー 仕様【取付・設置方法】埋込対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする