使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
取付け方法天井取付型
冷却能力(W)1050
定格電圧(V)単相AC220(50/60Hz)
定格消費電流(A)3.4
最大消費電流(A)4
始動電流(A)13.8
定格消費電力(W)655
最大消費電力(W)785
電動機出力(W)450(圧縮機)
使用温湿度範囲20〜50℃/85%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約62
温度設定範囲(℃)30〜45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐振動性能振動数10〜55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回
保護等級内部循環IP54相当
冷媒R407C(460g)
塗装色ベージュ(5Y7/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×350
本体質量(kg)約33.5
規格CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)
仕様【取付・設置方法】ダクト対応/ルーバーオプション