盤用クーラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格消費電力(W)400/400
内容量1台注文コード83281669品番OCA-H800BCS-A200
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
使用場所屋内冷却方式コンプレッサ取付け方法側面取付型冷却能力(W)650/800定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)2.1/2.1最大消費電流(A)2.4/2.5始動電流(A)6.8/6.2定格消費電力(W)400/400最大消費電力(W)470/490電動機出力(W)275(圧縮機)使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)耐振動性能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回保護等級内部循環IP54相当適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233冷媒R1234yf(220g)地球温暖化係数(GWP)<1塗装色粉体塗装 N8相当、N4相当外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×730本体質量(kg)約22.0仕様【取付・設置方法】ダクト対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする