使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
取付け方法側面取付型(盤外取付専用)
冷却能力(W)1100/1250
定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)
定格消費電流(A)3.1/2.9
最大消費電流(A)3.5/3.5
始動電流(A)12.0/11.6
定格消費電力(W)540/580
最大消費電力(W)630/690
電動機出力(W)375(圧縮機)
使用温湿度範囲20〜50℃/85%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約65
温度設定範囲(℃)30〜45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐振動性能振動数10〜55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回
保護等級内部循環IP54相当
適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233
冷媒R1234yf (430g)
地球温暖化係数(GWP)<1
塗装色粉体塗装 N8相当、N4相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×252×900
本体質量(kg)約33.0
タイプノンドレン
消費電流(A)3.1/2.9(ドレン水蒸発時)
消費電力(W)540/580(ドレン水蒸発時)
仕様【取付・設置方法】盤外取付専用/ダクト対応/ルーバーオプション