画像準備中

盤用クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)1340/1530 注文コード83281967 品番OCA-H2900BC-A200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥696,000
この商品は定格消費電力など52種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 取付け方法側面取付型 冷却能力(W)2600/2900 定格電圧(V)三相AC200(50/60Hz) 定格消費電流(A)4.7/5.0 最大消費電流(A)5.6/6.3 始動電流(A)18.5/19.5 定格消費電力(W)1340/1530 最大消費電力(W)1650/1990 電動機出力(W)1300 使用温湿度範囲20〜50℃/85%RH以下(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約70 温度設定範囲(℃)30〜45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 耐振動性能振動数10〜55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 保護等級内部循環IP54相当 適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233 冷媒R1234yf(1700g) 地球温暖化係数(GWP)<1 塗装色粉体塗装 N8相当、N4相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×1350 本体質量(kg)約60.0 仕様【取付・設置方法】埋込対応・ダクト対応・ルーバー付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする