オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
ファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック(インペラー)
最大風量(m
3
/min)
5.0/6.0
適合品番
OCA-S300BC-A220-CN、OCA-S600BC-A220-CN、OCA-S1000BC-A220-CN、OCA-S1600BC-A220-CN、OCA-S700AC-A220-CN、OCA-S1100AC-A220-CN、OCA-S1700AC-A220-CN
注文コード
83282195
品番
FM-15038P-A230-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
材質・最大風量・適合品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
OCA-S300BC-A220-CN、OCA-S600BC-A220-CN、OCA-S1000BC-A220-CN、OCA-S1600BC-A220-CN、OCA-S700AC-A220-CN、OCA-S1100AC-A220-CN、OCA-S1700AC-A220-CN
定格電圧(V)
単相AC200〜240
定格電流(A)
0.19/0.18
最大風量(m
3
/min)
5.0/6.0
最大静圧(Pa)
157.0/215.8
材質
プラスチック(インペラー)