画像準備中

ファンモータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄(インペラー) 最大風量(m3/min)5.3/6.3 適合品番OCA-H300BC-A200(-R)、OCA-H600BC-A200(-R)、OCA-H1000BC-A200(-R)、OCA-H1600BC-A200(-R)、OCA-H2200BC-A200(-R)、OCA-H2900BC-A200(-R)、OCA-S300BC-A200(-R)-UL、OCA-S600BC-A200(-R)-UL、OCA-S1000BC-A200(-R)-UL、OCA-S1600BC-A200(-R)-UL、OCA-S2200BC-A200(-R)-UL、OCA-S2900BC-A200(-R)-UL、OCA-H300BCS-A200、OCA-H500BCS-A200、OCA-H800BCS-A200、OCA-H300AC-A200、OCA-H700AC-A200、OCA-H1100AC-A200、OCA-H1700AC-A200、OCA-H2300AC-A200、OCA-H3000AC-A200、OCA-S300AC-A200-UL、OCA-S700AC-A200-UL、OCA-S1100AC-A200-UL、OCA-S1700AC-A200-UL、OCA-S2300AC-A200-UL、OCA-S3000AC-A200-UL、OCA-H350BCD-A200、OCA-H700BCD-A200、OCA-H1300BCD-A200、OCA-H2300BCD-A200 注文コード83282256 品番FM-15038M-A200-00
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・最大風量・適合品番など14種類から選べます 他の種類を見る
適合品番OCA-H300BC-A200(-R)、OCA-H600BC-A200(-R)、OCA-H1000BC-A200(-R)、OCA-H1600BC-A200(-R)、OCA-H2200BC-A200(-R)、OCA-H2900BC-A200(-R)、OCA-S300BC-A200(-R)-UL、OCA-S600BC-A200(-R)-UL、OCA-S1000BC-A200(-R)-UL、OCA-S1600BC-A200(-R)-UL、OCA-S2200BC-A200(-R)-UL、OCA-S2900BC-A200(-R)-UL、OCA-H300BCS-A200、OCA-H500BCS-A200、OCA-H800BCS-A200、OCA-H300AC-A200、OCA-H700AC-A200、OCA-H1100AC-A200、OCA-H1700AC-A200、OCA-H2300AC-A200、OCA-H3000AC-A200、OCA-S300AC-A200-UL、OCA-S700AC-A200-UL、OCA-S1100AC-A200-UL、OCA-S1700AC-A200-UL、OCA-S2300AC-A200-UL、OCA-S3000AC-A200-UL、OCA-H350BCD-A200、OCA-H700BCD-A200、OCA-H1300BCD-A200、OCA-H2300BCD-A200 定格電圧(V)200(50/60Hz) 定格電流(A)0.25/0.23 最大風量(m3/min)5.3/6.3 最大静圧(Pa)127.5/163.8 材質鉄(インペラー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする