オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
ファンモータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(インペラー)
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.3
適合品番
OCA-S300BC-A100、OCA-S600BC-A100、OCA-S1000BC-A100、OCA-S1600BC-A100、OCA-S300AC-A100
注文コード
83282274
品番
FM-15038M-A100-00
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大風量・適合品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
OCA-S300BC-A100、OCA-S600BC-A100、OCA-S1000BC-A100、OCA-S1600BC-A100、OCA-S300AC-A100
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
0.53/0.45
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.3
最大静圧(Pa)
127.5/163.8
材質
鉄(インペラー)