オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
ファンモータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック(インペラー)
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
適合品番
OCA-H300BCS-A200、OCA-H300AC-A200、OCA-S300AC-A200-UL、OCA-H350BCD-A200
注文コード
83282317
品番
FM-11938P-A200-00
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大風量・適合品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
OCA-H300BCS-A200、OCA-H300AC-A200、OCA-S300AC-A200-UL、OCA-H350BCD-A200
定格電圧(V)
200(50/60Hz)
定格電流(A)
0.14/0.12
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
最大静圧(Pa)
64.7/76.5
材質
プラスチック(インペラー)