画像準備中

ボックスファンCEマーキング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)200/180 注文コード83282956 品番OC-37S-A200-CE
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 取付け方法盤内側面取付型 冷却方式空冷 定格能力(W/K)35/42 定格電圧(V)単相AC200〜230 定格消費電流(A)1.12〜1.41/1.14〜1.21 定格消費電力(W)200/180 使用温湿度範囲-10〜70℃(氷結無き事/20〜85%RH(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約68 適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×90×650 本体質量(kg)約16.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする