使用場所屋内
取付け方法盤内側面取付型
冷却方式空冷
定格能力(W/K)10/12
定格電圧(V)単相AC200〜230
定格消費電流(A)0.20〜0.24/0.18〜0.21
定格消費電力(W)44/42
使用温湿度範囲-10〜70℃(氷結無き事/20〜85%RH(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約58
適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×66×480
本体質量(kg)約5.8