オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
ボックスファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83283078
品番
OC-153H-A200
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所
屋内
冷却方式
空冷
タイプ
コンパクト
取付け方法
盤内側面取付型
定格能力(W/K)
9/11
定格電圧(V)
単相AC200〜230
定格消費電流(A)
0.25/0.23
定格消費電力(W)
44/42
使用温湿度範囲
-10〜70℃(氷結無き事/20〜85%RH(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))
約58
適合規格
UL1995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×126×395
本体質量(kg)
約4.2