使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
機能省エネモード・ワイドレンジ・放熱部温度異常検出…放熱部の温度が高温(+80℃)に達した時・ペルチェ異常検出…ペルチェ素子の電流値が低下した時・動作温度範囲外検出…使用周囲温度範囲外で運転を停止した時(0℃未満、+50℃以上)・温度センサ断線検出…温度センサが断線した時
除湿能力(mL/h)5
定格電圧(V)単相AC100〜240
定格消費電流(A)【除湿動作時】0.24(AC100V)/0.13(AC240V)、【除湿動作停止時】0.05(AC100V)/0.06(AC240V)
始動電流(A)4.5
定格消費電力(W)【除湿動作時】15、【除湿動作停止時】5
使用温湿度範囲0〜45℃(氷結無き事)/95%RH以下
運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)
設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止
出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)
接続方式電源コード 3芯 2m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×65×250.5
本体質量(kg)約1.7