画像準備中

BOXDRY電子除湿器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83283419 品番 ODE-F110-AW
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 機能省エネモード・ワイドレンジ・放熱部温度異常検出…放熱部の温度が高温(+80℃)に達した時・ペルチェ異常検出…ペルチェ素子の電流値が低下した時・動作温度範囲外検出…使用周囲温度範囲外で運転を停止した時(0℃未満、+60℃以上)・温度センサ断線検出…温度センサが断線した時 除湿能力(mL/h)10 定格電圧(V)単相AC100〜240 定格消費電流(A)【除湿動作時】0.2(AC100V)/0.15(AC240V)、【除湿動作停止時】0.02(AC100V)/0.03(AC240V) 始動電流(A)2.5 定格消費電力(W)【除湿動作時】14、【除湿動作停止時】2 使用温湿度範囲0〜55℃(氷結無き事)/95%RH以下 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×161.5×65 本体質量(kg)約1.2 騒音レベル(dB(A))約42.5 適合規格EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN60335-1、EN60335-2-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする