オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
小型電子除湿器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83283437
品番
ODE-1512D
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所
屋内
除湿方式
ペルチェ
タイプ
コンパクト
除湿能力(mL/h)
15
定格電圧(V)
DC12
定格消費電流(A)
5
始動電流(A)
5.2
使用温湿度範囲
10〜60℃(氷結無き事)/95%RH以下
運転方式
連続
耐振動性能
振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分
接続方式
ねじ端子台式(電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×109×104
本体質量(g)
500
仕様
【放熱側加熱保護】なし