温度コントロールシステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様【ペルチェ制御出力定格】±DC24V/27.0A、【ファンモータ出力定格】DC24V/1.4A、【制御出力上下限設定】制御出力を電圧レベルで任意に設定可能注文コード83283656品番OCE-TCR24600WL
参考基準価格(税別)¥343,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。

使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)最大消費電力(VA)950温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力端子台出力8P(ペルチェ出力2P×3/ファンモータ出力2P)信号入力3P(温度センサ入力)電源入力3P(AC入力/FG)コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート騒音レベル(dB(A))MAX約55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×316×105本体質量(kg)約4.6適合品番OCE-F120F-D24/OCE-F160LA-D24/OCE-F160LT-D24/OCE-L160LA-D24/OCE-L160LT-D24仕様【ペルチェ制御出力定格】±DC24V/27.0A、【ファンモータ出力定格】DC24V/1.4A、【制御出力上下限設定】制御出力を電圧レベルで任意に設定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする