MM99AMPM Xeon E-2324G LGA1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83283815 品番BX80708E2324G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,400

Xeon E-2324G 3.10GHz 8MB LGA1200 Rocket Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:4.6GHz●システムの種類:Server●プロセッサー・ナンバー:E-2324G●コアの数:4●スレッド数:4●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.60 GHz●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:4.60 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:3.10 GHz●キャッシュ:8 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●TDP:65 W●コード番号:I1602EG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-54
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする