オーム電機
空冷式プレート冷却型冷却器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83283875
品番
OCE-L80P-D24
参考基準価格(税別)
¥153,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・騒音レベル
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・水冷式プレート冷却型
冷却能力(W)
140
加熱能力(W)
380
定格電圧(V)
DC24±5%
定格消費電流(A)
10.4以下
始動電流(A)
11
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
0~50
最低流量(L/min)
2
許容温度(℃)
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体
精製水、水道水等
材質(接液部)
アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)
10.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×55.5×220
本体質量(kg)
約2.4
騒音レベル(dB(A))
-
使用温度範囲(℃)
0~50
保護機能
放熱側温度ヒューズ内蔵
温度差(℃)
最大53K
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
注意
・ファンの電圧を変動させて制御しないでください。故障のおそれがあります。・引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。・振動・衝撃のある場所では使用できません。・本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。・屋外での使用は出来ません。